Motion
QF15DESP

Timken
QF15DESP

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 15, mordaza recta, brida espaciadora, acero
Artículo MI #03306738
No. Fabricante QF15DESP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QF15DESP

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 15, mordaza recta, brida espaciadora, acero
Artículo MI #03306738
No. Fabricante QF15DESP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    15
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.3100 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.3400 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5500 pulg.
  • Peso
    15.00 lb

Detalles

  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450051934
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    QF
  • UPC_NO
    883450051934

Descripción general

Descripción del fabricante
QF15DESPBODY CUERPO ESPACIADOR CON EXTREMO DOBLE