Motion
QF15H

Lovejoy
QF15H

Jaw Coupling Spider - Uretano resistente al calor, Spider - Centro abierto, mordaza recta, color blanco
Artículo MI #03306739
No. Fabricante QF15H
Precio150.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
QF15H

Jaw Coupling Spider - Uretano resistente al calor, Spider - Centro abierto, mordaza recta, color blanco
Artículo MI #03306739
No. Fabricante QF15H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio150.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    15
  • Grosor del elemento
    0.8500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.8600 pulg.
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Material del elemento
    Uretano resistente al calor
  • Tipo de elemento
    Centro abierto de araña
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    883450051941
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    hasta 177 °C (350 °F)
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    QF
  • UPC_NO
    883450051941

Descripción general

Descripción del fabricante
QF15HINSERT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo