Motion
QF15SPCOVER STL HZ SPLT CVR F/QF15

Lovejoy
QF15SPCOVER STL HZ SPLT CVR F/QF15

Cubierta de acoplamiento de mordaza - Tamaño 15 Cplg, 4.8900 in OD, 2.0000 in Ancho, Acero
Artículo MI #03306741
No. Fabricante QF15SPCOVER STL HZ SPLT CVR F/QF15
Precio62.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
QF15SPCOVER STL HZ SPLT CVR F/QF15

Cubierta de acoplamiento de mordaza - Tamaño 15 Cplg, 4.8900 in OD, 2.0000 in Ancho, Acero
Artículo MI #03306741
No. Fabricante QF15SPCOVER STL HZ SPLT CVR F/QF15

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$62.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    15
  • Diámetro exterior
    4.8900 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450052115
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Piezas y kits de acoplamiento de mordaza
  • Tipos de productos
    Cubierta de acoplamiento
  • Serie
    QF
  • UPC_NO
    883450052115

Descripción general

Descripción del fabricante
QF15SPCOVER

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo