Motion
QF15X24MM

Lovejoy
QF15X24MM

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 15, mordaza recta, calibre de 24 mm, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de acero
Artículo MI #03306753
No. Fabricante QF15X24MM
Precio105.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
QF15X24MM

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 15, mordaza recta, calibre de 24 mm, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de acero
Artículo MI #03306753
No. Fabricante QF15X24MM
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
Precio105.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    24 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    15
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.3100 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.3400 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5500 pulg.
  • Peso
    1.43 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450052245
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    QF
  • UPC_NO
    883450052245

Descripción general

Descripción del fabricante
QF15X24MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo