Motion
QF175X3020

Lovejoy
QF175X3020

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 175, mordaza recta, casquillo de cierre cónico, material de acero
Artículo MI #03306772
No. Fabricante QF175X3020
Precio1,082.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
QF175X3020

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 175, mordaza recta, casquillo de cierre cónico, material de acero
Artículo MI #03306772
No. Fabricante QF175X3020
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
Precio1,082.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Código de tamaño de acoplamiento
    175
  • Diámetro del extremo del cubo
    5.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.1200 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.0000 pulg.
  • Peso
    14.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450052474
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    QF
  • UPC_NO
    883450052474

Descripción general

Descripción del fabricante
QF175X3020

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo