Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del casquilloR1
- Código de tamaño de acoplamiento175
- Diámetro del extremo del cubo5.5000 pulg.
- Diámetro exterior8.0000 pulg.
- Peso23.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Material del concentradorAcero
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante883450052498
- RPM Máx.4200 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieQF
- UPC_NO883450052498