Motion
QF1890B

Lovejoy
QF1890B

Araña de acoplamiento de mordaza - Uretano, Araña - Centro abierto, Mordaza recta, Color azul
Artículo MI #03306777
No. Fabricante QF1890B
Precio2,017.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
QF1890B

Araña de acoplamiento de mordaza - Uretano, Araña - Centro abierto, Mordaza recta, Color azul
Artículo MI #03306777
No. Fabricante QF1890B
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
Su precio$2,017.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1890
  • Grosor del elemento
    3.2400 pulg.
  • Diámetro exterior
    13.6100 pulg.
  • Peso
    11.00 lb

Detalles

  • Color
    Azul
  • Material del elemento
    Uretano
  • Tipo de elemento
    Centro abierto de araña
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    883450052528
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 °C a 100 °C (-60 °F a 212 °F)
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    QF
  • UPC_NO
    883450052528

Descripción general

Descripción del fabricante
QF1890BINSERT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo