Motion
QF250H

Lovejoy
QF250H

Jaw Coupling Spider - Uretano resistente al calor, Spider - Centro abierto, mordaza recta, color blanco
Artículo MI #03306791
No. Fabricante QF250H
Precio1,578.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
QF250H

Jaw Coupling Spider - Uretano resistente al calor, Spider - Centro abierto, mordaza recta, color blanco
Artículo MI #03306791
No. Fabricante QF250H
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
Precio1,578.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    250
  • Grosor del elemento
    2.3200 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.2000 pulg.
  • Peso
    10.00 lb

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Material del elemento
    Uretano resistente al calor
  • Tipo de elemento
    Centro abierto de araña
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    883450052689
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    hasta 177 °C (350 °F)
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    QF
  • UPC_NO
    883450052689

Descripción general

Descripción del fabricante
QF250HINSERT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo