Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del casquilloR1
- Código de tamaño de acoplamiento250
- Diámetro del extremo del cubo5.7900 pulg.
- Diámetro exterior8.8700 pulg.
- Peso20.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Material del concentradorAcero
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante883450052771
- RPM Máx.3800 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieQF
- UPC_NO883450052771