Motion
QMFL08J107SEM

TIMKEN
QMFL08J107SEM

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Perforador de rodillo esférico, 1-7/16 pulg., montaje en brida 4-Bolt, collar excéntrico, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #03307357
No. Fabricante QMFL08J107SEM
Precio680.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QMFL08J107SEM

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Perforador de rodillo esférico, 1-7/16 pulg., montaje en brida 4-Bolt, collar excéntrico, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #03307357
No. Fabricante QMFL08J107SEM
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
Precio680.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.5400 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.88 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.75 pulg.
  • En general Altura  
    4.6300 pulg.
  • Longitud total
    4.6300 pulg.
  • Ancho general
    2.8700 pulg.
  • Peso
    6.562 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello M: el sello de triple labio de contacto de servicio medio, hecho de caucho de nitrilo, ofrece un sellado superior en aplicaciones húmedas y sucias. Es resistente a los productos químicos y a la corrosión y proporciona una excelente retención de la lubricación. También permite que el exceso de grasa se purgue de la cavidad del cojinete.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    883450163217
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    22400 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450163217

Descripción general

Descripción del fabricante
QMFL08J107SEM COJINETE DE BLOQUEO ECC
  • Bloqueo excéntrico - Serie EC - Un offset excéntrico reducido da como resultado una mayor ventaja mecánica
  • Esta serie proporciona un bloqueo seguro que no debe liberarse de un eje preparado correctamente incluso en aplicaciones de inversión