Motion
QMFL10J200ST

TIMKEN
QMFL10J200ST

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - 2.0000 pulg. de diámetro interior , anillo excéntrico, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #03307392
No. Fabricante QMFL10J200ST
Precio740.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QMFL10J200ST

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - 2.0000 pulg. de diámetro interior , anillo excéntrico, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #03307392
No. Fabricante QMFL10J200ST
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
Precio740.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.0700 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    5.1900 pulg.;131.80 mm
  • Grosor de la brida
    0.91 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.87 pulg.
  • En general Altura  
    5.1900 pulg.
  • Longitud total
    5.1900 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.1900 pulg.
  • Ancho general
    3.1800 pulg.
  • Peso
    9.84 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22210
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    QMFL10J200S, Bloque de brida excéntrico
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de carga dinámica
    26300 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450070102
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Velocidad máxima
    4200 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    26300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26600 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello laberíntico sin contacto y sin purga con DuPont-Teflón®
  • Autoalineación
    Sí
  • Capacidad de carga estática
    26600 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450070102

Descripción general

Descripción del fabricante
QMFL10J200ST COJINETE DE BLOQUEO ECC
  • Bloqueo excéntrico - Serie EC - Un offset excéntrico reducido da como resultado una mayor ventaja mecánica
  • Esta serie proporciona un bloqueo seguro que no debe liberarse de un eje preparado correctamente incluso en aplicaciones de inversión