Motion
QMFL11J203ST

TIMKEN
QMFL11J203ST

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - 2.1875 pulg. de diámetro interior , anillo excéntrico, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #03307400
No. Fabricante QMFL11J203ST
Precio1,010.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QMFL11J203ST

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - 2.1875 pulg. de diámetro interior , anillo excéntrico, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #03307400
No. Fabricante QMFL11J203ST
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
Precio1,010.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.5000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.3800 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.1875 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    5.8800 pulg.;149.40 mm
  • Grosor de la brida
    0.75 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.12 pulg.
  • En general Altura  
    5.8800 pulg.
  • Longitud total
    5.8800 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.8800 pulg.
  • Ancho general
    3.2800 pulg.
  • Peso
    12.436 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22211
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    QMFL11J203S, Bloque de brida excéntrico
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de carga dinámica
    31400 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450070201
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Velocidad máxima
    3800 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    31900 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello laberíntico sin contacto y sin purga con DuPont-Teflón®
  • Autoalineación
    Sí
  • Capacidad de carga estática
    31900 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450070201

Descripción general

Descripción del fabricante
QMFL11J203ST COJINETE DE BLOQUEO ECC
  • Bloqueo excéntrico - Serie EC - Un offset excéntrico reducido da como resultado una mayor ventaja mecánica
  • Esta serie proporciona un bloqueo seguro que no debe liberarse de un eje preparado correctamente incluso en aplicaciones de inversión