Motion
QMFY18J307ST

TIMKEN
QMFY18J307ST

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - 3.4375 pulg. de diámetro interior , anillo excéntrico, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #03307779
No. Fabricante QMFY18J307ST
Precio2,428.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QMFY18J307ST

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - 3.4375 pulg. de diámetro interior , anillo excéntrico, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #03307779
No. Fabricante QMFY18J307ST
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
Precio2,428.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.7200 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    9.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.875 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.4375 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    11.1300 pulg.;282.70 mm
  • Grosor de la brida
    1.13 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.03 pulg.
  • En general Altura  
    4.2800 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    11.1300 pulg.
  • Ancho general
    4.2800 pulg.
  • Peso
    44.954 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22218
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    QMFY18J307S, Bloque de brida redondo excéntrico
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de carga dinámica
    79700 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450074605
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Velocidad máxima
    2400 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    79700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    87200 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello laberíntico sin contacto y sin purga con DuPont-Teflón®
  • Autoalineación
    Sí
  • Capacidad de carga estática
    87200 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450074605

Descripción general

Descripción del fabricante
QMFY18J307ST COJINETE DE BLOQUEO ECC
  • Bloqueo excéntrico - Serie EC - Un offset excéntrico reducido da como resultado una mayor ventaja mecánica
  • Esta serie proporciona un bloqueo seguro que no debe liberarse de un eje preparado correctamente incluso en aplicaciones de inversión