Motion
QMMC13J065SEM

TIMKEN
QMMC13J065SEM

Cartucho de cojinete de rodillos - Diámetro de orificio de 65 mm, material de acero fundido, expansión (flotante)
Artículo MI #03307865
No. Fabricante QMMC13J065SEM
Precio1,196.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QMMC13J065SEM

Cartucho de cojinete de rodillos - Diámetro de orificio de 65 mm, material de acero fundido, expansión (flotante)
Artículo MI #03307865
No. Fabricante QMMC13J065SEM
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
Precio1,196.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    65 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.7300 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.3700 pulg.
  • Peso
    8.96 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Expansión (flotación)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450168571
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de rodillos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    46400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    48600 lbf
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450168571

Descripción general

Descripción del fabricante
QMMC13J065SEM COJINETE DE BLOQUEO ECC
  • Bloqueo excéntrico - Serie EC - Un offset excéntrico reducido da como resultado una mayor ventaja mecánica
  • Esta serie proporciona un bloqueo seguro que no debe liberarse de un eje preparado correctamente incluso en aplicaciones de inversión