Motion
QMMC15J215SM

TIMKEN
QMMC15J215SM

Cartucho de cojinete de rodillo - 2.9375 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, sin expansión (fijo)
Artículo MI #03307896
No. Fabricante QMMC15J215SM
Precio1,578.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QMMC15J215SM

Cartucho de cojinete de rodillo - 2.9375 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, sin expansión (fijo)
Artículo MI #03307896
No. Fabricante QMMC15J215SM
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
Precio1,578.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.8750 pulg.
  • Ancho general
    3.9400 pulg.
  • Peso
    14.443 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450167932
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de rodillos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    49900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    54100 lbf
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello de goma de nitrilo autopurgante de contacto con tres labios
  • Serie
    QMMC
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450167932

Descripción general

Descripción del fabricante
QMMC15J215SM COJINETE DE BLOQUEO ECC
  • Bloqueo excéntrico - Serie EC - Un offset excéntrico reducido da como resultado una mayor ventaja mecánica
  • Esta serie proporciona un bloqueo seguro que no debe liberarse de un eje preparado correctamente incluso en aplicaciones de inversión
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno