Motion
QMMC18J307SM

TIMKEN
QMMC18J307SM

QMMC18J307SM
Artículo MI #03307925
No. Fabricante QMMC18J307SM
Precio2,707.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QMMC18J307SM

QMMC18J307SM
Artículo MI #03307925
No. Fabricante QMMC18J307SM
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
Precio2,707.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    6.7500 pulg.
  • Altura total
    6.7500 pulg.
  • Longitud total
    4.3200 pulg.
  • Ancho general
    4.3200 pulg.
  • Diámetro del eje
    3-7/16 pulg.
  • Peso
    26.00 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    22218
  • Construcción de la carcasa
    Cartucho
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    0883450168007
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de rodillos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    79700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    87200 lbf
  • Tipo de cojinete
    Cojinete montado

Descripción general

Descripción del fabricante
QMMC18J307SM COJINETE DE BLOQUEO ECC

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos