Motion
QMMC18J308ST

TIMKEN
QMMC18J308ST

QMMC18J308ST
Artículo MI #03307930
No. Fabricante QMMC18J308ST
Precio2,165.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QMMC18J308ST

QMMC18J308ST
Artículo MI #03307930
No. Fabricante QMMC18J308ST
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
Precio2,165.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    6.7500 pulg.
  • Altura total
    6.7500 pulg.
  • Longitud total
    4.3200 pulg.
  • Ancho general
    4.3200 pulg.
  • Diámetro del eje
    3-1/2 pulg.
  • Peso
    26.00 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    22218
  • Construcción de la carcasa
    Cartucho
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    0883450260299
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de rodillos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    79700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    87200 lbf
  • Tipo de cojinete
    Cojinete montado

Descripción general

Descripción del fabricante
QMMC18J308ST COJINETE DE BLOQUEO ECC