Motion
QMSN09J045SEM

TIMKEN
QMSN09J045SEM

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 45 mm, Material de acero fundido, para servicios pesados, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #03308876
No. Fabricante QMSN09J045SEM
Precio893.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QMSN09J045SEM

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 45 mm, Material de acero fundido, para servicios pesados, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #03308876
No. Fabricante QMSN09J045SEM
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
Precio893.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    60 mm
  • Tamaño del perno
    0.5 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Longitud a través del orificio
    2.87 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    6.89 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    6.26 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • En general Altura  
    4.3700 pulg.
  • En general Longitud  
    8.0700 pulg.
  • Ancho general
    3.1100 pulg.
  • Peso
    13.09 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello M: el sello de triple labio de contacto de servicio medio, hecho de caucho de nitrilo, ofrece un sellado superior en aplicaciones húmedas y sucias. Es resistente a los productos químicos y a la corrosión y proporciona una excelente retención de la lubricación. También permite que el exceso de grasa se purgue de la cavidad del cojinete.
  • Material del inserto del cojinete
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Configuración de la carcasa
    2 Bloque de almohada de perno
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo excéntrico
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450161183
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Relubricable
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Autoalineación
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450161183

Descripción general

Descripción del fabricante
QMSN09J045SEM COJINETE DE BLOQUEO ECC
  • Bloqueo excéntrico - Serie EC - Un offset excéntrico reducido da como resultado una mayor ventaja mecánica
  • Esta serie proporciona un bloqueo seguro que no debe liberarse de un eje preparado correctamente incluso en aplicaciones de inversión
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"