Motion
QMSN18J080SM

TIMKEN
QMSN18J080SM

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 80 mm, Material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #03308955
No. Fabricante QMSN18J080SM
Precio2,482.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QMSN18J080SM

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 80 mm, Material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #03308955
No. Fabricante QMSN18J080SM
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
Precio2,482.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    100 mm
  • Ancho de la base
    3.3900 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    11.2400 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.75 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Longitud a través del orificio
    4.06 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    11.5 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    10.98 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • En general Altura  
    7.8700 pulg.
  • En general Longitud  
    13.5800 pulg.
  • Ancho general
    4.2900 pulg.
  • Peso
    47.604 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello M: el sello de triple labio de contacto de servicio medio, hecho de caucho de nitrilo, ofrece un sellado superior en aplicaciones húmedas y sucias. Es resistente a los productos químicos y a la corrosión y proporciona una excelente retención de la lubricación. También permite que el exceso de grasa se purgue de la cavidad del cojinete.
  • Material del inserto del cojinete
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Configuración de la carcasa
    2 Bloque de almohada de perno
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450161015
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    79700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    87200 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de goma de nitrilo autopurgante de contacto con tres labios
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    QMSN
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450161015

Descripción general

Descripción del fabricante
QMSN18J080SM COJINETE DE BLOQUEO ECC
  • Bloqueo excéntrico - Serie EC - Un offset excéntrico reducido da como resultado una mayor ventaja mecánica
  • Esta serie proporciona un bloqueo seguro que no debe liberarse de un eje preparado correctamente incluso en aplicaciones de inversión

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good