Motion
QVC14V207SEM

TIMKEN
QVC14V207SEM

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - Perno de rodillo esférico, calibre de 2-7/16 in, montaje de brida piloto 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #03309240
No. Fabricante QVC14V207SEM
Precio1,411.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QVC14V207SEM

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - Perno de rodillo esférico, calibre de 2-7/16 in, montaje de brida piloto 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #03309240
No. Fabricante QVC14V207SEM
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
Precio1,411.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.6000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    7.63 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.69 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.19 pulg.
  • Ancho general
    3.3300 pulg.
  • Diámetro del piloto
    5.5 pulg.
  • Peso
    16.326 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    Sello M: el sello de triple labio de contacto de servicio medio, hecho de caucho de nitrilo, ofrece un sellado superior en aplicaciones húmedas y sucias. Es resistente a los productos químicos y a la corrosión y proporciona una excelente retención de la lubricación. También permite que el exceso de grasa se purgue de la cavidad del cojinete.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22214
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de Upc del fabricante
    883450295246
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    47800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    52000 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450295246

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BLOQUEO DE QVC14V207SEM V
  • Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.