Motion
QVCW19V303ST

TIMKEN
QVCW19V303ST

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - Perno de rodillo esférico, 3-3/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida piloto 4-Bolt, Montaje con adaptador, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #03309375
No. Fabricante QVCW19V303ST
Precio3,353.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QVCW19V303ST

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - Perno de rodillo esférico, 3-3/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida piloto 4-Bolt, Montaje con adaptador, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #03309375
No. Fabricante QVCW19V303ST
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
Precio3,353.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.1000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    8.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.75 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-3/16 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    10.25 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.88 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.69 pulg.
  • Ancho general
    3.8400 pulg.
  • Diámetro del piloto
    7.375 pulg.
  • Peso
    35.731 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22219
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de Upc del fabricante
    883450106672
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    86600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    99000 lbf
  • Relubricable
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450106672

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BLOQUEO DE QVCW19V303ST V
  • Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.
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
Los clientes también compraron