Motion
QVF16V300SET

Timken
QVF16V300SET

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Desmontaje de rodillo esférico, 3 pulg. Bore , Montaje de brida 4-Bolt, Montaje con adaptador, Rodamiento de expansión (flotante), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #03309452
No. Fabricante QVF16V300SET
Precio1,812.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QVF16V300SET

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Desmontaje de rodillo esférico, 3 pulg. Bore , Montaje de brida 4-Bolt, Montaje con adaptador, Rodamiento de expansión (flotante), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #03309452
No. Fabricante QVF16V300SET
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
Precio1,812.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.0000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    8.4800 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.75 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.06 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.29 pulg.
  • Ancho general
    3.5300 pulg.
  • Peso
    26.111 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de Upc del fabricante
    883450040228
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    57200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    62500 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450040228

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BLOQUEO DE QVF16V300SET V
  • Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos