Motion
QVF16V300SM

Timken
QVF16V300SM

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - 3.0000 pulg., collarín de bloqueo en V simple, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #03309453
No. Fabricante QVF16V300SM
Precio1,812.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QVF16V300SM

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - 3.0000 pulg., collarín de bloqueo en V simple, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #03309453
No. Fabricante QVF16V300SM
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
Precio1,812.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.0000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    8.4800 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    7.4400 pulg.;189 mm
  • Grosor de la brida
    1.0600 pulg.;26.90 mm
  • Longitud a través del orificio
    3.2900 pulg., 83.60 mm
  • En general Altura  
    7.4400 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.6250 pulg.
  • Ancho general
    3.4500 pulg.
  • Peso
    23 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    22216
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    QVF16V300S, Bloque de brida de bloqueo en V simple
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de carga dinámica
    57200 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de bloqueo en V único
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450178402
  • RPM Máx.
    2650 rpm
  • Velocidad máxima
    2650 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de goma de nitrilo autopurgante de contacto con tres labios
  • Capacidad de carga estática
    62500 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450178402

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BLOQUEO DE QVF16V300SM V
  • El mecanismo patentado V-Lock® distribuye uniformemente la fuerza sobre el eje, lo que ayuda a eliminar la corrosión por fricción
  • Máxima capacidad de retención y prevención del apriete excesivo
  • Desmontaje mecánico fiable
  • Espacios libres internos radiales del anillo interior esféricos preestablecidos (no se requieren medidores de sensibilidad)
  • Instalación rápida (normalmente 10 minutos o menos)
  • Funciona bien con aplicaciones de alta velocidad en las que el centrado del eje es un problema
  • El sello de caucho de nitrilo autopurgante de contacto con tres labios es excelente en aplicaciones húmedas y sucias y resistente a los productos químicos y a la corrosión

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos