Motion
QVF16V300ST

Timken
QVF16V300ST

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - 3.0000 pulg., collarín de bloqueo en V simple, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #03309454
No. Fabricante QVF16V300ST
Precio1,510.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QVF16V300ST

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - 3.0000 pulg., collarín de bloqueo en V simple, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #03309454
No. Fabricante QVF16V300ST
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
Precio1,510.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.0000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    8.4800 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.75 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    7.4400 pulg.;189 mm
  • Grosor de la brida
    1.06 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.29 pulg.
  • En general Altura  
    7.4400 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.4400 pulg.
  • Ancho general
    3.4500 pulg.
  • Peso
    26.111 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22216
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Descripción
    QVF16V300S, Bloque de brida de bloqueo en V simple
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de carga dinámica
    57200 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de bloqueo en V único
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450107631
  • RPM Máx.
    2650 rpm
  • Velocidad máxima
    2650 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    57200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    62500 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello laberíntico sin contacto y sin purga con DuPont-Teflón®
  • Autoalineación
    Sí
  • Capacidad de carga estática
    62500 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450107631

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BLOQUEO DE QVF16V300ST V
  • Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos