Motion
QVFL19V307SEM

TIMKEN
QVFL19V307SEM

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - 3.4375 pulg., collarín de bloqueo en V simple, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #03309682
No. Fabricante QVFL19V307SEM
Precio2,843.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QVFL19V307SEM

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - 3.4375 pulg., collarín de bloqueo en V simple, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #03309682
No. Fabricante QVFL19V307SEM
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
Precio2,843.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.7200 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    9.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.75 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.4375 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    8.3800 pulg.;212.90 mm
  • Grosor de la brida
    1.28 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.69 pulg.
  • En general Altura  
    3.9100 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    8.3800 pulg.
  • Ancho general
    3.8300 pulg.
  • Peso
    36.131 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    Sello M: el sello de triple labio de contacto de servicio medio, hecho de caucho de nitrilo, ofrece un sellado superior en aplicaciones húmedas y sucias. Es resistente a los productos químicos y a la corrosión y proporciona una excelente retención de la lubricación. También permite que el exceso de grasa se purgue de la cavidad del cojinete.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22219
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Descripción
    QVFL19V307S, Bloque de brida de bloqueo en V simple
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de carga dinámica
    86600 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de bloqueo en V único
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450296311
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Velocidad máxima
    2200 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    86600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    99000 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Capacidad de carga estática
    99000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450296311

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BLOQUEO DE QVFL19V307SEM V
  • Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.