Motion
QVMC15V208SM

Timken
QVMC15V208SM

QVMC15V208SM
Artículo MI #03309808
No. Fabricante QVMC15V208SM
Precio1,581.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QVMC15V208SM

QVMC15V208SM
Artículo MI #03309808
No. Fabricante QVMC15V208SM
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
Precio1,581.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    5.8750 pulg.
  • Altura total
    5-7/8 pulg.
  • Longitud total
    3.4400 pulg.
  • Diámetro del eje
    2-1/2 pulg.
  • Peso
    18.00 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    22215
  • Construcción de la carcasa
    Cartucho
  • Dispositivo de bloqueo
    Bloqueo en V
  • Número de Upc del fabricante
    0883450241519
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de rodillos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    49900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    54100 lbf
  • Tipo de cojinete
    Cojinete montado

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BLOQUEO DE QVMC15V208SM V