Motion
QVMC22V400ST

Timken
QVMC22V400ST

Material de acero fundido, sin expansión (fijo)
Artículo MI #03309845
No. Fabricante QVMC22V400ST
Precio4,893.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QVMC22V400ST

Material de acero fundido, sin expansión (fijo)
Artículo MI #03309845
No. Fabricante QVMC22V400ST
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
Precio4,893.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    8.7500 pulg.
  • Altura total
    8-3/4 pulg.
  • Longitud total
    4.4500 pulg.
  • Ancho general
    4.1300 pulg.
  • Diámetro del eje
    4.0000 pulg.
  • Peso
    40.024 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22222
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Cartucho
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Bloqueo en V
  • Número de Upc del fabricante
    883450246569
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de rodillos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    125000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    174000 lbf
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450246569

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BLOQUEO DE QVMC22V400ST V
  • Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.