Motion
QVMC26V408SM

Timken
QVMC26V408SM

Cartucho de cojinete de rodillo - 4.5000 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, sin expansión (fijo)
Artículo MI #03309860
No. Fabricante QVMC26V408SM
Precio7,074.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QVMC26V408SM

Cartucho de cojinete de rodillo - 4.5000 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, sin expansión (fijo)
Artículo MI #03309860
No. Fabricante QVMC26V408SM
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
Precio7,074.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.5000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    4.1100 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.4370 pulg.
  • Ancho general
    5.5700 pulg.
  • Peso
    80.84 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de bloqueo en V único
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450047692
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de rodillos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    170000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    212000 lbf
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello de goma de nitrilo autopurgante de contacto con tres labios
  • Serie
    QVMC
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450047692

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BLOQUEO DE QVMC26V408SM V
  • Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos