Motion
QVP19V307ST

Timken
QVP19V307ST

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 3-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #03309921
No. Fabricante QVP19V307ST
Precio2,748.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QVP19V307ST

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 3-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #03309921
No. Fabricante QVP19V307ST
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
Precio2,748.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    3.4100 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    10.3150 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.875 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.02 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    11.25 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    9.38 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • En general Altura  
    7.6900 pulg.
  • En general Longitud  
    13.5000 pulg.
  • Ancho general
    4.0200 pulg.
  • Peso
    46.431 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del inserto del cojinete
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Configuración de la carcasa
    2 Bloque de almohada de perno
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de bloqueo en V único
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo en V único
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450111355
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    86600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    99000 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Material del sello
    Teflón
  • Tipo de sello
    Sello laberíntico sin contacto y sin purga con DuPont-Teflón®
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    QVP
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450111355

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BLOQUEO DE QVP19V307ST V
  • Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos