Motion
QVP22V400SM

Timken
QVP22V400SM

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 4 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #03309936
No. Fabricante QVP22V400SM
Precio3,736.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QVP22V400SM

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 4 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #03309936
No. Fabricante QVP22V400SM
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
Precio3,736.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    1 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.58 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    12.6 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    10.04 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • En general Altura  
    8.6500 pulg.
  • En general Longitud  
    14.2500 pulg.
  • Ancho general
    4.5800 pulg.
  • Peso
    57.584 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    Sello M: el sello de triple labio de contacto de servicio medio, hecho de caucho de nitrilo, ofrece un sellado superior en aplicaciones húmedas y sucias. Es resistente a los productos químicos y a la corrosión y proporciona una excelente retención de la lubricación. También permite que el exceso de grasa se purgue de la cavidad del cojinete.
  • Material del inserto del cojinete
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Configuración de la carcasa
    2 Bloque de almohada de perno
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo en V único
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450170703
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    125000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    147000 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450170703

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BLOQUEO DE QVP22V400SM V
  • Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.