Motion
QVVCW19V303SEM

TIMKEN
QVVCW19V303SEM

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - Perno de rodillo esférico, calibre de 3-3/16 in, montaje de brida piloto 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #03310751
No. Fabricante QVVCW19V303SEM
Precio3,353.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QVVCW19V303SEM

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - Perno de rodillo esférico, calibre de 3-3/16 in, montaje de brida piloto 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #03310751
No. Fabricante QVVCW19V303SEM
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
Precio3,353.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.1000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    8.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.75 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-3/16 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    10.25 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.88 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.49 pulg.
  • Ancho general
    4.4900 pulg.
  • Diámetro del piloto
    7.375 pulg.
  • Peso
    37.631 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    Sello M: el sello de triple labio de contacto de servicio medio, hecho de caucho de nitrilo, ofrece un sellado superior en aplicaciones húmedas y sucias. Es resistente a los productos químicos y a la corrosión y proporciona una excelente retención de la lubricación. También permite que el exceso de grasa se purgue de la cavidad del cojinete.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de Upc del fabricante
    883450087216
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    86600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    99000 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450087216

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BLOQUEO DE QVVCW19V303SEM V
  • Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.