Motion
QVVCW19V307ST

TIMKEN
QVVCW19V307ST

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - 3.4375 pulg., collarín de doble bloqueo en V, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #03310762
No. Fabricante QVVCW19V307ST
Precio2,794.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QVVCW19V307ST

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - 3.4375 pulg., collarín de doble bloqueo en V, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #03310762
No. Fabricante QVVCW19V307ST
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
Precio2,794.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.1000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    8.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.75 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.4375 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    10.25 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.88 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.49 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    14.7500 pulg., 374.70 mm
  • Ancho general
    4.4900 pulg.
  • Diámetro del piloto
    7.375 pulg.
  • Peso
    36.031 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22228
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Descripción
    QVVCW28V415S, Cartucho de brida piloto con bloqueo en V doble
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de carga dinámica
    194000 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida piloto 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Cuello doble de bloqueo en V
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450186629
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Velocidad máxima
    1200 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    86600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    99000 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello laberíntico sin contacto y sin purga con DuPont-Teflón®
  • Autoalineación
    Sí
  • Capacidad de carga estática
    237000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450186629

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BLOQUEO DE QVVCW19V307ST V
  • Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.