Motion
QVVCW26V408ST

TIMKEN
QVVCW26V408ST

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - 4.5000 pulg., collarín de doble bloqueo en V, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #03310794
No. Fabricante QVVCW26V408ST
Precio7,562.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QVVCW26V408ST

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - 4.5000 pulg., collarín de doble bloqueo en V, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #03310794
No. Fabricante QVVCW26V408ST
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
Precio7,562.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    11.7500 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    11.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.75 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4.5000 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    13.5 pulg.
  • Grosor de la brida
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    7.02 pulg.
  • En general Altura  
    5.5300 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    13.5000 pulg.
  • Ancho general
    7.0200 pulg.
  • Diámetro del piloto
    10.25 pulg.
  • Peso
    86.68 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22226
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Descripción
    QVVCW26V408S, Cartucho de brida piloto con bloqueo en V doble
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de carga dinámica
    170000 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida piloto 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Cuello doble de bloqueo en V
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450292801
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Velocidad máxima
    1500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    6
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    170000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    212000 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Capacidad de carga estática
    212000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450292801

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BLOQUEO DE QVVCW26V408ST V
  • Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs