Motion
QVVSN16V070SET

TIMKEN
QVVSN16V070SET

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 70 mm, Material de acero fundido, para servicios pesados, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #03311936
No. Fabricante QVVSN16V070SET
Price$1,937.00/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QVVSN16V070SET

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 70 mm, Material de acero fundido, para servicios pesados, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #03311936
No. Fabricante QVVSN16V070SET
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
Price$1,937.00/each

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    90 mm
  • Tamaño del perno
    0.75 pulg.
  • Bore Diameter  
    70 mm
  • Longitud a través del orificio
    4.17 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    11 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    9.5 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Overall Height  
    7.2000 pulg.
  • Overall Length  
    12.4400 pulg.
  • Ancho general
    4.1700 pulg.
  • Peso
    36.671 lb

Details

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del inserto del cojinete
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Configuración de la carcasa
    2 Bloque de almohada de perno
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Cierre en V doble
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450148023
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    57200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    62500 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Material del sello
    Teflón
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450148023

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BLOQUEO DE QVVSN16V070SET V
  • Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs