Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud6.0000 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro8.4700 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Agujero Diámetro2-7/16 pulg.
- Grosor de la brida0.94 pulg.
- Longitud a través del orificio2.87 pulg.
- En general Altura7.5600 pulg.
- Longitud total Diámetro7.6250 pulg.
- Ancho general2.9000 pulg.
- Peso23.52 lb
Detalles
- Detalles adicionalesSello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Material de la carcasaAcero fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Número de Upc del fabricante883450119139
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial49900 lbf
- Capacidad de carga estática radial54100 lbf
- RelubricableSí
- Tipo de reténAcero
- AutoalineaciónSí
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO883450119139
Descripción general
Descripción del fabricante
TAFB15K207SET BLOQUEO DE ADPTR DE CONO BRG
- Bloqueo de adaptador cónico - Serie TA - Adaptador de tuerca única - excelente en aplicaciones de alta carga, este diseño utiliza un adaptador más largo de la serie 2300 para aumentar el contacto del eje
- Este diseño ofrece la mejor concentricidad del eje y la mayor capacidad, todo ello mientras que tiene la capacidad de acomodar ejes de tamaño insuficiente.