Motion
TAFB17K075ST

Timken
TAFB17K075ST

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Orificio de 75 mm , Montaje con adaptador, Rodamiento sin expansión (fijo), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #03312050
No. Fabricante TAFB17K075ST
Precio1,552.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
TAFB17K075ST

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Orificio de 75 mm , Montaje con adaptador, Rodamiento sin expansión (fijo), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #03312050
No. Fabricante TAFB17K075ST
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
Precio1,552.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.6800 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    9.4500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    8.3500 pulg.;212.10 mm
  • Grosor de la brida
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.23 pulg.
  • En general Altura  
    8.3500 pulg.
  • Longitud total
    8.3500 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    8.3500 pulg.
  • Ancho general
    3.4900 pulg.
  • Diámetro del piloto
    7.4800 pulg., 190 mm
  • Peso
    30.434 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22217
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    TAFB17K075S, Bloque de brida del adaptador cónico
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de carga dinámica
    66900 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450119351
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Velocidad máxima
    2400 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    66900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    71900 lbf
  • Relubricable
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello laberíntico sin contacto y sin purga con DuPont-Teflón®
  • Autoalineación
  • Capacidad de carga estática
    71900 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450119351

Descripción general

Descripción del fabricante
TAFB17K075ST BLOQUEO DE ADPTR DE CONO BRG
  • Bloqueo de adaptador cónico - Serie TA - Adaptador de tuerca única - excelente en aplicaciones de alta carga, este diseño utiliza un adaptador más largo de la serie 2300 para aumentar el contacto del eje
  • Este diseño ofrece la mejor concentricidad del eje y la mayor capacidad, todo ello mientras que tiene la capacidad de acomodar ejes de tamaño insuficiente.