Motion
TAFB26K407SM

Timken
TAFB26K407SM

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - 4.4375 pulg. de diámetro interior, montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #03312085
No. Fabricante TAFB26K407SM
Precio4,065.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
TAFB26K407SM

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - 4.4375 pulg. de diámetro interior, montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #03312085
No. Fabricante TAFB26K407SM
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
Precio4,065.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    9.8800 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    13.9700 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.875 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4.4375 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    11.7500 pulg.;298.50 mm
  • Grosor de la brida
    1.26 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.76 pulg.
  • En general Altura  
    11.7500 pulg.
  • Longitud total
    11.7500 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    11.7500 pulg.
  • Ancho general
    5.1400 pulg.
  • Diámetro del piloto
    11.4200 pulg., 290.10 mm
  • Peso
    130.458 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    Sello M: el sello de triple labio de contacto de servicio medio, hecho de caucho de nitrilo, ofrece un sellado superior en aplicaciones húmedas y sucias. Es resistente a los productos químicos y a la corrosión y proporciona una excelente retención de la lubricación. También permite que el exceso de grasa se purgue de la cavidad del cojinete.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22226
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    TAFB26K407S, Bloque de brida del adaptador cónico
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de carga dinámica
    170000 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450199421
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Velocidad máxima
    1500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    170000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    212000 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello de goma de nitrilo autopurgante de contacto con tres labios
  • Autoalineación
    Sí
  • Capacidad de carga estática
    212000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450199421

Descripción general

Descripción del fabricante
TAFB26K407SM
  • Bloqueo de adaptador cónico - Serie TA - Adaptador de tuerca única - excelente en aplicaciones de alta carga, este diseño utiliza un adaptador más largo de la serie 2300 para aumentar el contacto del eje
  • Este diseño ofrece la mejor concentricidad del eje y la mayor capacidad, todo ello mientras que tiene la capacidad de acomodar ejes de tamaño insuficiente.