Motion
TAMC15K207ST

Timken
TAMC15K207ST

Cartucho de cojinete de rodillo - 2.4375 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, sin expansión (fijo)
Artículo MI #03312178
No. Fabricante TAMC15K207ST
Precio1,285.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
TAMC15K207ST

Cartucho de cojinete de rodillo - 2.4375 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, sin expansión (fijo)
Artículo MI #03312178
No. Fabricante TAMC15K207ST
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
Precio1,285.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.8700 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.8750 pulg.
  • Ancho general
    3.0800 pulg.
  • Peso
    14.32 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450123150
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de rodillos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    49900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    54100 lbf
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello laberíntico sin contacto y sin purga con DuPont-Teflón®
  • Serie
    TAMC
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450123150

Descripción general

Descripción del fabricante
TAMC15K207ST BLOQUEO DE ADPTR DE CONO BRG
  • Bloqueo de adaptador cónico - Serie TA - Adaptador de tuerca única - excelente en aplicaciones de alta carga, este diseño utiliza un adaptador más largo de la serie 2300 para aumentar el contacto del eje
  • Este diseño ofrece la mejor concentricidad del eje y la mayor capacidad, todo ello mientras que tiene la capacidad de acomodar ejes de tamaño insuficiente.