Motion
TAMC20K090SM

Timken
TAMC20K090SM

TAMC20K090SM
Artículo MI #03312197
No. Fabricante TAMC20K090SM
Precio2,664.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
TAMC20K090SM

TAMC20K090SM
Artículo MI #03312197
No. Fabricante TAMC20K090SM
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
Precio2,664.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    8.1250 pulg.
  • Longitud total
    3.9900 pulg.
  • Diámetro del eje
    90 mm
  • Peso
    32.00 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    22220
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Construcción de la carcasa
    Cartucho
  • Dispositivo de bloqueo
    Bloqueo en V
  • Número de Upc del fabricante
    0883450123648
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de rodillos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    97700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    113000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Cojinete montado

Descripción general

Descripción del fabricante
TAMC20K090SM BLOQUEO DE ADPTR DE CONO BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo