Motion
TAPA15K065SET

Timken
TAPA15K065SET

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 65 mm, Material de acero fundido, para servicios pesados, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #03312252
No. Fabricante TAPA15K065SET
Precio1,008.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
TAPA15K065SET

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 65 mm, Material de acero fundido, para servicios pesados, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #03312252
No. Fabricante TAPA15K065SET
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
Precio1,008.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Longitud a través del orificio
    2.87 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    9.63 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    7.88 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • En general Altura  
    6.4300 pulg.
  • En general Longitud  
    10.8800 pulg.
  • Ancho general
    3.0800 pulg.
  • Peso
    23.47 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del inserto del cojinete
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Configuración de la carcasa
    2 Bloque de almohada de perno
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo del adaptador cónico (bloque de uso extremo)
  • Número de Upc del fabricante
    883450125031
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Relubricable
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Material del sello
    Teflón
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Autoalineación
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450125031

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPA15K065SET BLOQUEO DE ADPTR DE CONO BRG
  • Bloqueo de adaptador cónico - Serie TA - Adaptador de tuerca única - excelente en aplicaciones de alta carga, este diseño utiliza un adaptador más largo de la serie 2300 para aumentar el contacto del eje
  • Este diseño ofrece la mejor concentricidad del eje y la mayor capacidad, todo ello mientras que tiene la capacidad de acomodar ejes de tamaño insuficiente.