Motion
QF3150B

Lovejoy
QF3150B

Inserto de acoplamiento - Uretano, araña - Centro abierto
Artículo MI #03312618
No. Fabricante QF3150B
Price$3,429.46/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
QF3150B

Inserto de acoplamiento - Uretano, araña - Centro abierto
Artículo MI #03312618
No. Fabricante QF3150B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,429.46/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Código de tamaño de acoplamiento
    3150
  • Grosor del elemento
    3.6700 pulg.
  • Diámetro exterior
    15.9300 pulg.
  • Peso
    19.40 lb

Details

  • Color
    Azul
  • Material del elemento
    Uretano
  • Tipo de elemento
    Centro abierto de araña
  • Número de Upc del fabricante
    883450053358
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 °C a 100 °C (-60 °F a 212 °F)
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    QF
  • UPC_NO
    883450053358

Descripción general

Descripción del fabricante
QF3150BINSERT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo