Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.5000 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento3150
- Diámetro del extremo del cubo11.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio6.1800 pulg.
- Diámetro exterior11.0000 pulg.
- Peso177.10 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio simple
- Material del concentradorAcero
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante883450053440
- RPM Máx.2000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieQF
- UPC_NO883450053440