Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento500
- Grosor del elemento2.6300 pulg.
- Diámetro exterior9.9800 pulg.
- Peso5.60 lb
Detalles
- ColorBlanco
- Material del elementoUretano resistente al calor
- Tipo de elementoCentro abierto de araña
- Tipo de mordazaRecto
- Número de Upc del fabricante883450053488
- Rango de temperatura de funcionamientohasta 177 °C (350 °F)
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieQF
- UPC_NO883450053488