Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del casquilloS1
- Código de tamaño de acoplamiento500
- Diámetro del extremo del cubo7.0000 pulg.
- Diámetro exterior7.8100 pulg.
- Peso42.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Material del concentradorAcero
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante883450053563
- RPM Máx.3400 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieQF
- UPC_NO883450053563