Motion
QF50SPCOVER STL HZ SPLT CVR F/QF50

Lovejoy
QF50SPCOVER STL HZ SPLT CVR F/QF50

Cubierta de acoplamiento dividida de baja velocidad - Tamaño 50 Cplg, 7.5800 in OD, 3.4600 in Ancho, Acero
Artículo MI #03312639
No. Fabricante QF50SPCOVER STL HZ SPLT CVR F/QF50
Precio195.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
QF50SPCOVER STL HZ SPLT CVR F/QF50

Cubierta de acoplamiento dividida de baja velocidad - Tamaño 50 Cplg, 7.5800 in OD, 3.4600 in Ancho, Acero
Artículo MI #03312639
No. Fabricante QF50SPCOVER STL HZ SPLT CVR F/QF50

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio195.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    50
  • Diámetro exterior
    7.5800 pulg.
  • Ancho general
    3.4600 pulg.
  • Peso
    7.40 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450053761
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Piezas y kits de acoplamiento de mordaza
  • Tipos de productos
    Cubierta de acoplamiento
  • Serie
    QF
  • UPC_NO
    883450053761

Descripción general

Descripción del fabricante
QF50SPCOVER

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo