Motion
QF100T

Lovejoy
QF100T

Jaw Coupling Spider - Uretano, Spider - Centro abierto, mordaza recta, color negro
Artículo MI #03312646
No. Fabricante QF100T
Price$393.78/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
QF100T

Jaw Coupling Spider - Uretano, Spider - Centro abierto, mordaza recta, color negro
Artículo MI #03312646
No. Fabricante QF100T
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
Su precio$393.78/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Código de tamaño de acoplamiento
    100
  • Grosor del elemento
    2.0200 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.4400 pulg.
  • Peso
    5.00 lb

Details

  • Color
    Negro
  • Material del elemento
    Uretano
  • Tipo de elemento
    Centro abierto de araña
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    883450051545
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 °C a 100 °C (-60 °F a 212 °F)
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    QF
  • UPC_NO
    883450051545

Descripción general

Descripción del fabricante
QF100TINSERT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo