Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento10260
- Grosor del elemento5.4300 pulg.
- Diámetro exterior19.0400 pulg.
- Peso80.00 lb
Detalles
- ColorNegro
- Material del elementoUretano
- Tipo de elementoCentro abierto de araña
- Tipo de mordazaRecto
- Número de Upc del fabricante883450051880
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 °C a 100 °C (-60 °F a 212 °F)
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieQF
- UPC_NO883450051880