Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento1890
- Grosor del elemento3.2400 pulg.
- Diámetro exterior13.6100 pulg.
- Peso11.00 lb
Detalles
- ColorNegro
- Material del elementoUretano
- Tipo de elementoSpider - Centro abierto
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante883450052603
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 °C a 100 °C (-60 °F a 212 °F)
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieQF
- UPC_NO883450052603