Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento250
- Grosor del elemento2.3200 pulg.
- Diámetro exterior8.2000 pulg.
- Peso10.00 lb
Detalles
- ColorRojo
- Material del elementoUretano
- Tipo de elementoCentro abierto de araña
- Tipo de mordazaRecto
- Número de Upc del fabricante883450052696
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 °C a 100 °C (-60 °F a 212 °F)
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieQF
- UPC_NO883450052696