Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento3150
- Grosor del elemento3.6700 pulg.
- Diámetro exterior15.9300 pulg.
- Peso19.40 lb
Detalles
- ColorNegro
- Material del elementoUretano
- Tipo de elementoCentro abierto de araña
- Tipo de mordazaRecto
- Número de Upc del fabricante883450053426
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 °C a 100 °C (-60 °F a 212 °F)
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieQF
- UPC_NO883450053426